LUKAS LWL rolă cu clapetă universală 100x50 mm cu filet interior M14 / granulație de oxid de aluminiu 80

Cod articol: A2280100501080
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A2280100501080
EAN / GTIN 4027497523047
Număr producător A2280100501080

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Durată de viață bună pe diverse materiale, la rectificare grosieră și fină - Raport preț/performanță bun datorită corindonului standard - Montare rapidă și ușoară fără cheie de prindere datorită filetului M14 integrat - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Economisiți timp: această sculă poate fi montată direct pe axul mașinii sau pe un tijă adecvată cu filet exterior. Nu sunt necesare instrumente suplimentare. - Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.

Caracteristică:

Mărimea boabelor: 80
n max.: 6000 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: NK (corindon normal)
Standard de siguranță: EN 13743
V max. : 32 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: Filet interior
Dimensiunea suportului de scule: filet interior M14 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 50 mm
Diametrul sculei: 100 mm

Avantaj:

Economisiți timp: Această sculă poate fi montată direct pe axul mașinii sau pe un tijă adecvată cu filet exterior. Nu sunt necesare instrumente suplimentare.
Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate

Material:

Oțel
plastic și lemn
oțel inoxidabil
Fontă
Aluminiu

Adaptat pentru:

Periajul: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: bine adaptată
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Lustruire: potrivit
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: adecvat
Finisaj satinat: bine adaptat
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard
Asamblare rapidă și ușoară fără cheie de prindere
Montaj rapid și ușor fără cheie de prindere datorită filetului M14 integrat
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate