LUKAS LWL univerzális lapáthenger 100x50 mm M14-es belső menettel / alumínium-oxid szemcsék 80

Cikkszám: A2280100501080
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A2280100501080
EAN / GTIN 4027497523047
Gyártó száma A2280100501080
L-szám L51820 100818
Gyártó/felelős személy LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Jó élettartam különböző anyagokon, durva és finom csiszolásban - Jó ár/teljesítmény arány a szabványos korundnak köszönhetően - Gyors és egyszerű rögzítés szorítókulcs nélkül a beépített M14-es menetnek köszönhetően - Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - Időmegtakarítás: ez a szerszám közvetlenül a gép orsójára vagy egy megfelelő, külső menettel rendelkező szárra szerelhető. További eszközökre nincs szükség. - Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásnál. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.

Jellemző:

Szemcseméret: 80
n max.: 6000 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: NK (normál korund)
Biztonsági szabvány: EN 13743
V max. : 32 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: Belső menet
Szerszámtartó mérete: M14 belső menet mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 50 mm
Szerszám átmérő: 100 mm

Előny:

Időmegtakarítás: Ez a szerszám közvetlenül a gép orsójára vagy egy megfelelő, külső menettel rendelkező szárra szerelhető. További eszközökre nincs szükség.
Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásnál. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.

Felhasználás:

Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: alkalmasak
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható

Alapanyag:

Acél
műanyag és fa
rozsdamentes acél
Öntöttvas
Alumínium

Alkalmazható:

Kefélés: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom őrlés: jól alkalmazható
Festékeltávolítás: jól alkalmazható
Polírozás: megfelelő
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: alkalmas
Szatén kivitelezés: jól alkalmazható
Durva csiszolás: -

Figyelem:

Jó élettartam különböző anyagoknál, durva és finom őrlésnél
Jó ár/teljesítmény arány a standard korundnak köszönhetően
Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül
Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül a beépített M14-es menetnek köszönhetően
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően