• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Griglia metallica, Profondità: 600mm

Codice art.: 991724 600
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 400
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 400 kg
Altezza 30 mm
Larghezza 1.250 mm
Profondità 600 mm
Materiale zincato
Tipo di prodotto Griglia metallica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 991724 600
EAN / GTIN 2050001760838
Produttore/persona responsabile RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com

Descrizione

Esecuzione:

Per appoggio su bracci a sbalzo. Griglia metallica zincata a caldo. Portata massima per griglia metallica 400 kg.
Possibilità di avvitamento ai bracci a sbalzo utilizzando 2 viti di fissaggio.

Per:

Scaffali con bracci a sbalzo n. art. 991711991718, bracci a sbalzo singoli n. art. 991720.

Fornitura:

Griglia metallica, 2 piastrine di fissaggio, 2 viti autofilettanti 6×16 mm.