Mřížový rošt, Hloubka: 600mm

Artiklové číslo: 991724 600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hloubka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 400
  • Materiál: pozinkovaná

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 400 kg
Výška 30 mm
Šířka 1 250 mm
Hloubka 600 mm
Materiál pozinkovaná
Druh produktu Mřížový rošt

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 991724 600
EAN / GTIN 2050001760838
Výrobce/odpovědná osoba RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com

Popis

Provedení:

Pro uložení na krakorce. Žárově pozinkovaný mřížový rošt. Nosnost mřížového roštu max. 400 kg.
Pomocí 2 upevňovacích spon můžete přišroubovat na konzolová ramena.

Vhodné pro:

Krakorcové regály č. 991711 – 991718, jednotlivé krakorce č. 991720.

Rozsah dodávky:

Mřížový rošt, 2 upevňovací spony, 2 samořezné šrouby 6×16 mm.