Galler 600 mm

Art-nr: 991724 600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
78 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 400
  • Material: förzinkade

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 400 kg
höjd 30 mm
Bredd 1 250 mm
Djup 600 mm
Material förzinkade
Produktslag Galler

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 991724 600
EAN/GTIN 2050001760838

Benämning

Utförande:

Läggs på kragarmarna. Varmförzinkat galler. Bärförmåga max. 400 kg per galler.
Kan skruvas fast på konsolerna med 2 fästklackar.

Passar till:

Kragarmshyllställ nr 991711991718, separata kragarmar nr 991720.

Leveransinnehåll:

Gallerdurk, 2 fästklackar, 2 självgängande skruvar 6 x 16 mm.