Braccio a sbalzo singolo, Profondità A: 400mm

Codice art.: 991720 400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
53 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità A (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 2004
Tonalità cromatica, arancione Arancio puro
Colore arancione
Esecuzione dispositivo antirotolamento Es. saldata
Dispositivo antirotolamento altezza 50 mm
Tipo di prodotto Braccio a sbalzo
Portata max. 400 kg
Profondità 400 mm
Dispositivo antirotolamento
Esecuzione di montaggio es. avvitata
Tipo di profilo IPE

Identificazione e classificazione

Codice articolo 991720 400
EAN / GTIN 2050001760715
Produttore/persona responsabile RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com

Descrizione

Esecuzione:

Bracci a sbalzo avvitati ottenuti da profilati IPE con dispositivo antirotolamento saldato (altezza 50 mm).

Per:

Scaffale con bracci a sbalzo n. art. 991711991718.

Verniciatura:

Verniciati RAL 2004 arancio puro.