Inserto chiave a bussola per giraviti e avvitatori ad impulso ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco esagonale esterno 24 mm ∙ Profilo poligonale interno XZN ∙ 75 mm

Codice art.: 990S-16LG
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990S-16LG
EAN / GTIN 4000896161010
Codice del produttore 990S-16LG
Numero-L L60140 3134

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Connessioni a vite di veicoli industriali e autovetture con profilo XZN,
ad es. su telai, impianti frenanti (disco porta-freno), motori, ammortizzatori e ruota albero a cammeImpianto frenante, ruota motrice dell'albero a camme e pinza freni posteriore
ad es. VW T5 dal 2004 2,5 TDI codice motore: AXD, BNZ, Touareg dal 2003 codice motore: BAC, BPE e Phaeton,
volano Atego.
  • A scelta attacco Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice 12,5 = 1/2“ oppure
    Attacco esagonale esterno 24 mm
  • Versione lunga
  • Con alesaggio per spina di sicurezza o molla di sicurezza e scanalatura per o-ring
  • Superficie: fosfatata, lubrificata
  • Codice motore diesel:
    AXD ∙ BNZ ∙ BAC ∙ BPE
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco esagonale esterno 24 mm
  • Presa di forza: Profilo poligonale interno XZN
  • Apertura chiave: ∙ M16
  • Dimensioni / Lunghezza: 75 mm
  • Lunghezza l1: 40.6 mm
  • Peso netto (kg): 0.14 kg
  • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso

Prodotti correlati

Ricambi