Douille mâle à chocs ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), 6 pans extérieurs 24 mm ∙ Profil denture multiple intérieur XZN ∙ 75 mm

Réf.: 990S-16LG
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990S-16LG
EAN / GTIN 4000896161010
Réf. fabricant 990S-16LG
Article hors catalogue L60140 3134

Description

Description:

Utilisation :
Vissages sur les véhicules utilitaires et de tourisme avec profil à denture multiple XZN
p. ex. sur les châssis, systèmes de frein (supports de frein), moteurs, amortisseurs ainsi que sur le pignon de l’arbre à camesSystème de freinage, roue d'entraînement de l'arbre à cames et étrier de frein arrière
p. ex. VW T5 années 2004 → 2,5 TDI code moteur : AXD, BNZ, Touareg années 2003 → code moteur : BAC, BPE et Phaeton,
volant moteur Atego.
  • Au choix Carré intérieur entraînement 12,5 = 12″ ou
    Six pans extérieurs 24 mm
  • Exécution longue
  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • Surface : phosphatée, huilée
  • Code de moteur diesel :
    AXD ∙ BNZ ∙ BAC ∙ BPE
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), 6 pans extérieurs 24 mm
  • Sortie : Profil denture multiple intérieur XZN
  • Taille: ∙ M16
  • Dimensions / longueur : 75 mm
  • Longueur l1: 40.6 mm
  • Poids net (kg): 0.14 kg
  • Pour utilisation avec machines

Produits adaptés

Pièces de rechange