Krachtdopsleutelbit ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch), Buitenzeskant 24 mm ∙ Binnenveeltandprofiel XZN ∙ 75 mm

Artikelnummer: 990S-16LG
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990S-16LG
EAN/GTIN 4000896161010
Nummer fabrikant 990S-16LG
L-nummer L60140 3134

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Schroefverbindingen op bedrijfs- en personenwagens met XZN-profiel
bijv. op het onderstel, remsystemen (remankerplaten), motoren, schokdempers en nokkenastandwielRemsysteem, drijfwiel van de nokkenas en achterste remzadel
bijv. VW T5 bj. 2004 → 2,5 TDI motorcode: AXD, BNZ, Touareg bj. 2003 → motorcode: BAC, BPE en Phaeton,
vliegwiel Atego.
  • Naar keuze Binnenvierkant aandrijving 12,5 = 12″ of
    Buitenzeskant 24 mm
  • Lange uitvoering
  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • Motorcode diesel:
    AXD ∙ BNZ ∙ BAC ∙ BPE
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch), Buitenzeskant 24 mm
  • Afdrijving: Binnenveeltandprofiel XZN
  • Sleutelwijdte: ∙ M16
  • Afmetingen / lengte: 75 mm
  • Lengte l1: 40.6 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.14 kg
  • Voor machinebediening

Geschikte producten

Reserveonderdelen