• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz M16 Innen Vielzahn Profil XZN Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm

Artikel-Nr.: 990S-16LG
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990S-16LG
EAN / GTIN 4000896161010
Herstellernummer 990S-16LG
L-Nummer L60140 3134

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Verschraubungen an Nkw und Pkw mit XZN-Profil
z.B. an Fahrwerk, Bremsanlagen (Bremsträgern), Motoren, Stoßdämpfern sowie Nockenwellen-RadBremsanlage, Antriebsrad der Nockenwelle und hinterer Bremssattel
z.B. VW T5 Bj. 2004 → 2,5 TDI Motorcode: AXD, BNZ, Touareg Bj. 2003 → Motorcode: BAC, BPE und Phaeton,
Schwungscheibe Atego.
  • Wahlweise Innenvierkant Antrieb 12,5 = 12″ oder
    Außensechskant 24 mm
  • Lange Ausführung
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • Motor-Code Diesel:
    AXD ∙ BNZ ∙ BAC ∙ BPE
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm
  • Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
  • Schlüsselweite: ∙ M16
  • Abmessungen / Länge: 75 mm
  • Länge l1: 40.6 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg
  • Für Maschinenbetätigung

Passende Produkte

Ersatzteile