• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Set di 2 squadre, per il fissaggio al pavimento

Codice art.: 990399
Prezzo set 2 Articolo (20,30 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo set 2 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tassello
Materiale lamiera di acciaio
Lunghezza complessiva 70 mm
Diametro 10 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 990399
EAN / GTIN 4045197526533
Codice del produttore 990399
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Squadra per il fissaggio al suolo dello scaffale a innesto con ripiani. Da utilizzare se il rapporto altezza-profondità scaffale è maggiore di 5: 1. La squadra viene introdotta nella spalla dello scaffale al posto della base di plastica e fissata al telaio mediante il materiale di fissaggio in dotazione. Per il fissaggio al pavimento di capannoni è il cliente stesso a definire il materiale di fissaggio necessario in base al tipo di pavimento.

Per:

Scaffalature a innesto con ripiani n. 990201990216 e spalle n. art. 990271990296, nonché scaffali per classificatori n. art. 990400990405 e spalle n. art. 990420.