Kampainių komplektas iš 2-jų dalių, tvirtinimui prie grindų

Prekės Nr.: 990399
Rinkinio kaina 2 vnt. (17,65 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 2 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis inkaras tvirtinimui prie grindų
Medžiaga lakštinis plienas
Bendras ilgis 70 mm
Skersmuo 10 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 990399
EAN / GTIN 4045197526533
Gamintojo numeris 990399
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Kampainis lentynų spintos pritvirtinimui prie grindų. Reikalingas, kai lentynos aukščio ir gylio santykis viršija 5: 1. Kampainis įstatomas į rėmo koją vietoj plastikinio pado ir pritvirtinamas pridėtomis tvirtinimo priemonėmis prie rėmo. Tvirtinimui prie grindų klientas turi pats pasirūpinti tvirtinimo priemonėmis, atsižvelgdamas į turimas grindis.

Tinka:

Lentynos Nr. 990201990216 ir rėmai Nr. 990271990296, taip pat segtuvų lentynos Nr. 990400990405 ir rėmai Nr. 990420.