2dílná sada úhelníků, pro upevnění k podlaze

Artiklové číslo: 990399
Nastavit cenu 2 ks (CZK 427,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 2 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Podlahová kotva
Materiál ocelový plech
Celková délka 70 mm
Průměr 10 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990399
EAN / GTIN 4045197526533
Číslo výrobce 990399
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Úhelník pro upevnění zásuvného regálu s policemi k podlaze. Použijte pokud je poměr výšky regálu k hloubce regálu větší než 5 : 1. Úhelník se zasune do sloupkového rámu regálu namísto plastové nohy a připevní se pomocí dodaného upevňovacímu materiálu k rámu. Pro ukotvení k podlaze haly dodá zákazník upevňovací materiál sám podle místních vlastností podlahy.

Vhodné pro:

Nástrčné regály s policemi č. 990201990216 a sloupkové rámy č. 990271990296, jakož i regály na pořadače č. 990400990405 a sloupkové rámy č. 990420.