• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Modulo per la sgolatura stazionaria.,GRIT GHBR

Codice art.: 99001012020
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Supporti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 99001012020
EAN / GTIN 4014586887005
Codice del produttore 99001012020
Numero-L L00010 3807
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Modulo per la sgolatura stazionaria.,GRIT GHBR,Modulo per la sgolatura stazionaria

Proprietà:

  • Tubi fino a Ø 16 - 42,4 mm
  • dimensioni LxWxH 700 x 240 x 207 mm
  • dimensioni del nastro 50 x 1 150 mm
  • peso 13 kg

Vantaggi:

  • Utilizzabile anche in loco
  • Facile lavorazione di tubi con diversi diametri
  • Raggi esatti in una fase di lavoro
  • Per la rettifica esatta di raggi (con un diametro da 16 a 42,40 mm) su tubi e profili
  • Rulli di contatto per diversi diametri di tubi
  • Utilizzare solo con GHB15-50 INOX

Fornitura:

  • Ambito di fornitura senza rullo di contatto e nastro abrasivo

Download & documenti

Prodotti correlati