Module voor het slijpen van vaste wielen, KORREL GHBR

Artikelnummer: 99001012020
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Staander

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 99001012020
EAN/GTIN 4014586887005
Nummer fabrikant 99001012020
L-nummer L00010 3807

Omschrijving

Omschrijving:

  • Module voor het slijpen van vaste wielen
  • GRIT GHBR
  • module voor het slijpen van vaste wielen

Kenmerk:

  • Buizen tot Ø 16 - 42,4 mm
  • afmetingen LxBxH 700 x 240 x 207 mm
  • bandafmetingen 50 x 1 150 mm
  • gewicht 13 kg

Voordeel:

  • Ook op de bouwplaats te gebruiken
  • Eenvoudige bewerking van buizen met verschillende diameters
  • Exacte radii in één arbeidsgang
  • Voor het exact slijpen van radii (met een diameter van 16 tot 42,40 mm) op buizen en profielen
  • Contactrollen voor verschillende buisdiameters
  • Alleen te gebruiken met GHB15-50 INOX

Levering:

  • Leveringsomvang zonder contactrol en schuurband

Geschikte producten

Accessoires