Module pour le ponçage stationnaire de rayons. - GRIT GHBR MODULE DE RECTIFICATION DE SURFACE.

Réf.: 99001012020
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Support

Numéros d’identification et classifications

Référence article 99001012020
EAN / GTIN 4014586887005
Réf. fabricant 99001012020
Article hors catalogue L00010 3807

Description

Description:

  • Module pour le meulage stationnaire de rayons
  • GRIT GHBR
  • Module pour le meulage stationnaire de rayons

Caractéristique(s):

  • Tubes jusqu'à Ø 16 - 42,4 mm
  • dimensions LxlxH 700 x 240 x 207 mm
  • dimensions de la bande 50 x 1 150 mm
  • poids 13 kg

Avantage(s):

  • Utilisation également possible sur site
  • Usinage sans problème de tubes de différents diamètres
  • Rayons exacts en une seule étape de travail
  • Pour le meulage exact de rayons (d'un diamètre de 16 à 42,40 mm) sur des tubes et des profilés
  • Rouleaux de contact pour différents diamètres de tubes
  • Utilisation uniquement avec GHB15-50 INOX

Livraison:

  • Contenu de la livraison sans rouleau de contact et bande abrasive

Produits adaptés

Accessoires