Modulo di sgolatura,GRIT GIR

Codice art.: 99001007001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Levigatrice a nastro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 99001007001
EAN / GTIN 4014586878263
Codice del produttore 99001007001
Numero-L L00010 3183

Descrizione

Descrizione:

  • Modulo di sgolatura,GRIT GIR,Modulo per sgolare con precisione tubi,profili e materiali piatti e per lavorazioni in serie

Proprietà:

  • Tubi fino a Ø 20 - 150 mm
  • dimensione nastro 150 x 2 250 mm
  • dimensione profili/materiale piatto max. 120 x 150 mm
  • peso 109 kg

Vantaggi:

  • Per la levigatura precisa di raggi (con un diametro da 20 a 193,7 mm) su tubi e profili
  • rulli di contatto disponibili opzionalmente nelle dimensioni più comuni
  • arresto di lunghezza opzionale per applicazioni in serie
  • arresto di profondità integrato per applicazioni in serie
  • combinabile con la levigatrice a nastro GI 150 (2H)
  • possibilità di impostazioni angolari individuali fino a 90

Fornitura:

  • 1 rullo di contatto Ø 42,4 mm
  • 1 nastro abrasivo 150 x 2 250 mm (K 36 R)
  • 1 contenitore per la polvere

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori