Module de ponçage de rayons - GRIT GIR

Réf.: 99001007001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ponceuses à bande

Numéros d’identification et classifications

Référence article 99001007001
EAN / GTIN 4014586878263
Réf. fabricant 99001007001
Article hors catalogue L00010 3183

Description

Description:

  • Module de ponçage de rayons
  • GRIT GIR
  • module de ponçage de rayons pour des ponçages ajustés sur des tubes, des profilés et des matériaux plats dans l'application en série

Caractéristique(s):

  • Tubes jusqu'à Ø 20 - 150 mm
  • dimension de la bande 150 x 2 250 mm
  • dimension des profilés/plats max. 120 x 150 mm
  • poids 109 kg

Avantage(s):

  • Pour le meulage précis de rayons (d'un diamètre de 20 à 193,7 mm) sur des tubes et des profilés
  • rouleaux de contact disponibles en option dans les dimensions les plus courantes
  • butée de longueur en option pour les applications en série
  • butée de profondeur intégrée pour les applications en série
  • possibilité de combinaison avec la ponceuse à bande GI 150 (2H)
  • réglages angulaires possibles individuellement jusqu'à 90

Livraison:

  • 1 rouleau de contact Ø 42,4 mm
  • 1 bande abrasive 150 x 2 250 mm (K 36 R)
  • 1 réservoir à poussière

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires