Radienschleifmodul,GRIT GIR

Artikel-Nr.: 99001007001
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bandschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 99001007001
EAN / GTIN 4014586878263
Herstellernummer 99001007001
L-Nummer L00010 3183

Beschreibung

Beschreibung:

  • Radienschleifmodul
  • GRIT GIR
  • Radienschleifmodul für passgenaue Ausschleifungen an Rohren, Profilen und Flachmaterialien in der Serienanwendung

Merkmal:

  • Rohre bis Ø 20 - 150 mm
  • Bandabmessung 150 x 2 250 mm
  • Abmessung Profile/Flachmaterial max. 120 x 150 mm
  • Gewicht 109 kg

Vorteil:

  • Für das exakte Ausschleifen von Radien (mit einem Durchmesser von 20 bis 193,7 mm) an Rohren und Profilen
  • Kontaktrollen optional in den gängigsten Abmessungen erhältlich
  • integrierter Tiefenanschlag für die Serienanwendung
  • Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 150 (2H)
  • Winkeleinstellungen individuell bis 90° möglich

Lieferumfang:

  • 1 Kontaktrolle Ø 42,4 mm
  • 1 Schleifband 150 x 2 250 mm (K 36 R)
  • 1 Staubbehälter

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör