Module voor het slijpen van de wielen,KORREL

Artikelnummer: 99001007001
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bandschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 99001007001
EAN/GTIN 4014586878263
Nummer fabrikant 99001007001
L-nummer L00010 3183

Omschrijving

Omschrijving:

  • Module voor het slijpen van radieen
  • GRIT GIR
  • module voor het slijpen van radieen voor het nauwkeurig slijpen van buizen, profielen en platte materialen in serietoepassingen

Kenmerk:

  • Buizen tot Ø 20 - 150 mm
  • bandafmeting 150 x 2 250 mm
  • afmeting profielen/plat materiaal max. 120 x 150 mm
  • gewicht 109 kg

Voordeel:

  • Voor het exact uitslijpen van radii (met een diameter van 20 tot 193,7 mm) op buizen en profielen
  • contactrollen optioneel verkrijgbaar in de meest gangbare afmetingen
  • optionele lengteaanslag voor serietoepassingen
  • geïntegreerde diepteaanslag voor serietoepassingen
  • combineerbaar met bandslijpmachine GI 150 (2H)
  • individuele hoekinstelling tot 90° mogelijk

Levering:

  • 1 contactrol Ø 42,4 mm
  • 1 schuurband 150 x 2 250 mm (K 36 R)
  • 1 stofreservoir

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires