• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Carrello da officina 93/6 A + TOP BOX + faretto da lavoro 93 Carrello + box 10 cassetti 0 x 0 x 0 mm TTS 93/6 antracite, RAL 7016, 93 TOP BOX nero, RAL 9005

Codice art.: 98830196
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 98830196
EAN / GTIN 4018754343324
Codice del produttore 98830196
Numero-L L60300 18
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Carrello da officina con caratteristiche top:
  • Concetto di sicurezza a due fasi:
    • 1. Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro con chiave a scomparsa
    • Protezione antiribaltamento: più cassetti non possono essere estratti contemporaneamente
  • 2 maniglie di guida
  • Protezione dagli impatti a tutto tondo
  • Scaffale in plastica ABS resistente con scomparti per piccoli pezzi
  • Ruote lisce resistenti agli oli e agli acidi (Ø 125 mm) con parafili per proteggere i cuscinetti da sporco e filettature, con due freni di stazionamento
  • Griglia forata su entrambi i lati per i ganci n. 8031-8041, ad esempio per gli utensili più grandi
  • Può essere equipaggiato con inserti STAHLWILLE standard e TCS.
  • 6 cassetti facilmente estraibili (neri, RAL 9005) con guide a estrazione totale (370 mm) e guide a gabbia di sfere
  • con supporto per rotolo di carta
Caratteristica superiore TOP BOX:
  • Concetto di sicurezza a due fasi:
    • 1. Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro con chiave a scomparsa
    • 2. Protezione antiribaltamento: più cassetti non possono essere estratti contemporaneamente
  • Carcassa e cassetti verniciati a polvere (nero, RAL 9005)
  • 4 cassetti facilmente estraibili con guide ad estrazione totale (370 mm) e gabbia a sfere
  • Scaffale in plastica ABS resistente con scomparti per piccoli pezzi
  • Griglia forata su entrambi i lati per i ganci n. 8031-8041, ad esempio per gli utensili più grandi
  • Può essere equipaggiato con inserti STAHLWILLE standard e TCS.
Caratteristica principale: riflettori puntati sul lavoro:
  • Batteria integrata
  • Angolo di luce regolabile
  • Robusto alloggiamento in plastica
  • Luminosità: 2800 lm

Proprietà:

  • Numero dei cassetti: 10
  • Capacità di carico dei cassetti: 30 kg
    30 kg
    45 kg
  • Dimensioni interne del cassetto: 530 x 351 x 68 mm (8x)
    530 x 351 x 145 mm (1x)
    530 x 351 x 198 mm (1x)
  • Abbreviazione del colore: Ral 7016; RAL 9005
  • Colore: TTS 93/6 antracite, RAL 7016, 93 TOP BOX nero, RAL 9005
  • Peso kg: 107.500 kg