Gereedschapswagen 93/6 A + TOP BOX + werkbank 93 Gereedschapswagen + doos 10 laden 0 x 0 x 0 mm TTS 93/6 antraciet, RAL 7016, 93 TOP BOX zwart, RAL 9005

Artikelnummer: 98830196
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98830196
EAN/GTIN 4018754343324
Nummer fabrikant 98830196
L-nummer L60300 18

Omschrijving

Omschrijving:

Topfunctie werkplaattrolley
  • Tweetraps beveiligingsconcept:
  • 1. Centrale vergrendeling door cilinderslot met scharnierende sleutel
  • 2. Kantelbeveiliging - het is niet mogelijk om meerdere laden tegelijk uit te trekken
    • 2Traction-handgrepen
    • Bescherming van de omtrek van de RAM
    • Duurzame plank van ABS-kunststof met compartimenten voor kleine onderdelen
    • Olie- en zuurbestendige lichte wielen (D.125 mm) met schroefdraadbescherming om de lagers te beschermen tegen vuil en schroefdraad, met twee parkeerremmen
    • Dubbelzijdige gatenroosters voor haken nr. 8031-8041, bijv. voor grotere gereedschappen
    • Kan worden uitgerust met STAHLWILLE standaard en TCS wisselplaten
    • 6 eenvoudig te verwijderen laden (zwart, RAL 9005) met volledig uitschuifbaar (370 mm) en kogelgeleider
    • Met papierrolhouder
    TOP BOX MET TOPFUNCTIES
    • Tweetraps beveiligingsconcept:
    • 1. Centrale vergrendeling door cilinderslot met scharnierende sleutel
    • 2. Kantelbeveiliging - het is niet mogelijk om meerdere laden tegelijk uit te trekken
      • Body en laden met een poedercoating (zwart, RAL 9005)
      • 4 eenvoudig te verwijderen laden met volledig verlengstuk (370 mm) en kogelgeleider
      • Duurzame plank van ABS-kunststof met compartimenten voor kleine onderdelen
      • Dubbelzijdige gatenroosters voor haken nr. 8031-8041, bijv. voor grotere gereedschappen
      • Kan worden uitgerust met STAHLWILLE standaard en TCS wisselplaten
      TOPFUNCTIES werklampen
      • Ingebouwde batterij
      • Instelbare lichthoek
      • Robuuste kunststof behuizing
      • Helderheid: 2800 lm

Kenmerk:

  • Aantal laden: 10
  • Draagvermogen lade: 30 kg
    30 kg
    45 kg
  • Inwendige afmetingen lade: 530 x 351 x 68 mm (8x)
    530 x 351 x 145 mm (1x)
    530 x 351 x 198 mm (1x)
  • Kleurafkorting: Ral 7016; RAL 9005
  • Kleur: TTS 93/6 antraciet, RAL 7016, 93 TOP BOX zwart, RAL 9005
  • Gewicht kg: 107.500 kg