Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Poubelle à matières recyclables 75 l avec clapet à fermeture automatique et pédale, Couleur RAL du clapet: 1003

Réf.: 987151 1003

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 1003; RAL 7035
Teinte, gris Gris clair
Teinte, Jaune Jaune de sécurité
Pièce décrite, Jaune de sécurité Einwurfklappe
Pièce décrite, Gris clair Korpus
Couleur Jaune; gris
Volume 75 l
Hauteur 1 000 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 380 mm
Type de produit poubelles
Forme forme rectangulaire
Matériau acier
Surface revêtement par poudre
Norme DIN 4102
Poids 19,8 kg

Identification et classification

Référence article 987151 1003
EAN / GTIN 2050002050945
Réf. fabricant 665-075-1-2-735 + 1003
Fabricant/personne responsable Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Description

Exécution:

Poubelle de 75 l avec récipient intérieur galvanisé (étanche aux liquides dans le fond) et porte battante (avec fixation par aimant et serrure carrée).
Avec clapet à fermeture automatique, ignifuge et anti-odeurs.
Avec pédale pour une ouverture hygiénique et sans contact du clapet.

Norme:

Ininflammables suivant DIN 4102 ou DIN EN 13501-1.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, revêtement par poudre. Pour l’identification des clapets, des tampons de protection autocollants extrêmement robustes sont disponibles dans les couleurs correspondantes.