{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Obal | volné | |
| Barva | Šedá | |
| Obsah, Ks | 1 ks | |
| Celková délka L | 700 mm | |
| Šířka celkem B | 330 mm | |
| Výška celková H | 20 mm | |
| Druh produktu | Filtr | |
| Obsah jednotka | Ks | |
| Přípojka – filtr | Není připojen | |
| Filtrace | Vzduch | |
| Tvar | hranatý | |
| Hmotnost celkem | 120 g |
| Katalogové číslo | 986001 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197990020 | |
| Číslo výrobce | 986001 1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |