Atsarginis filtro kilimėlis, skirtas Air Cleaning Point, Tipas: 1

Prekės Nr.: 986001 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 700 mm
Plotis 330 mm
Storis 20 mm
Svoris 0,12 kg
Produkto rūšis Filtro kilimėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 986001 1
EAN / GTIN 4045197990020
Gamintojo numeris 986001 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Atsarginių filtrų kilimėlis iš poliuretano putų ant poliesterio pagrindo.

Tinka:

Air Cleaning Point Nr. 986000 dyd. S.

Pastaba:

Dyd. M reikia užsakyti 2 kilimėlius.