• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Vasca di raccolta per fusti da 200 l verniciata, mobile, Numero di fusti×contenuto fusti (l): 1X200

Codice art.: 981265 1X200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di fusti×contenuto fusti (l) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Spessore del materiale: 3
  • Gamma colori: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Custodia: È proibito lo stoccaggio di sostanze corrosive; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili; È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 3 mm
Gamma colori RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Custodia È proibito lo stoccaggio di sostanze corrosive; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili; È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3
Capacità di raccolta 200 l
Contenuto fusto 200 l
Altezza appoggio 615 mm
Larghezza 920 mm
Profondità 800 mm
Capacità di magazzino fusti 200 litri 1
Numero fusti 1
Carico sulla superficie 1.000 kg/m2
Dispositivo di tenuta con cinghia 1× per 1 fusto
Peso 68 kg
Tipo di prodotto Vasca di raccolta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 981265 1X200
EAN / GTIN 2050002050754
Produttore/persona responsabile Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Descrizione

Esecuzione:

Con cad. 2 ruote fisse e piroettanti in poliammide (⌀ 180 mm). 1 ruota piroettante con dispositivo di bloccaggio. Con maniglia e griglia metallica zincata. Con dispositivo di tenuta con cinghia.
Esec. verniciata.

Uso:

Per il trasporto sicuro all’interno dell’azienda di fusti da 200 l. Per liquidi infiammabili delle categorie GHS 1-3, nonché liquidi che contaminano l’acqua delle categorie GHS 1-4.

Norma:

Dichiarazione di conformità del produttore (ÜHP) ai sensi della lista delle regole di costruzione secondo la direttiva StawaR (direttiva tedesca sulle vasche di raccolta in acciaio).

Verniciatura:

Di serie in blu luce RAL 5012.

Nota:

Portafusti e supporti a rulli per fusti da 200 l vedi n. art. da 981480 a 981485.