Uppsamlingstråg för 200-litersfat lackerat, rullbart 1X200

Art-nr: 981265 1X200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Materialtjocklek: 3
  • Färgval: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Förvaring: Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändningsbara ämnen tillåtet; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring vattenriskklass 1-3

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 3 mm
Färgval RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Förvaring Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändningsbara ämnen tillåtet; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring vattenriskklass 1-3
uppsamlingsvolym 203 l
Fatvolym 200 l
frigång 610 mm
Bredd 800 mm
Djup 800 mm
lagerkapacitet fat 200 liter 1
Antal fat 1
Ytlast 1 000 kg/m2
låsbandsanordning 1× för 1 fat
vikt 71 kg
Produktslag Uppsamlingstråg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 981265 1X200
EAN/GTIN 2050002050754

Benämning

Utförande:

Med vardera 2 svängbara och fasta hjul av polyamid (⌀ 180 mm). 1 svängbart hjul med broms. Med skjuthandtag och förzinkat galler. Med låsbandsanordning.
Lackerad.

Användningsdata:

För säker intern transport av 200-litersfat. För antändbara vätskor i GHS-kategori 1-3 samt miljöfarliga vätskor i GHS-kategori 1−4.

Norm:

Målade.

Lackering:

Standardlackering ljusblå RAL 5012.

Anmärkning:

Fatställ och rullstöd för 200-litersfat hittar du under nr 981480 till 981485.