{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 3 mm | |
| Volba barev | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
| Skladování | Skladování leptavých látek povoleno; Skladování hořlavých látek povoleno; Skladování škodlivých látek pro životní prostředí; Skladování třída ohrožení vody 1-3 | |
| Záchytný objem | 200 l | |
| Obsah sudu | 200 l | |
| Výška uložení | 615 mm | |
| Šířka | 920 mm | |
| Hloubka | 800 mm | |
| Skladová kapacita sudů 200 litrů | 1 | |
| Počet sudů | 1 | |
| Plošné zatížení | 1 000 kg/m2 | |
| Zadržovací popruh | 1× na 1 sud | |
| Hmotnost | 68 kg | |
| Druh produktu | Záchytná vana |
| Katalogové číslo | 981265 1X200 | |
| EAN / GTIN | 2050002050754 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |