{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Capacità V | 67 l | |
| Lunghezza dimensione esterna L | 600 mm | |
| Larghezza dimensione esterna B | 600 mm | |
| Altezza dimensione esterna H | 250 mm | |
| Lunghezza interna L1 | 430 mm | |
| Altezza interna H1 | 120 mm | |
| Peso | 11,5 kg | |
| Materiale | Alluminio | |
| Numero mpugnature | 2 pz. | |
| Con coperchio | si | |
| Ruote integrate | no | |
| Es. impilabile | sì | |
| Tipo di prodotto | Cassetta |
| Codice articolo | 981119 2 | |
| EAN / GTIN | 4003866405824 | |
| Codice del produttore | 40582 | |
| Produttore/persona responsabile | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |