Caja de seguridad con batería, Tipo: 2

Número de artículo: 981119 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad V
67 l
Medida exterior longitud L
600 mm
Medida exterior anchura B
600 mm
Medida exterior altura H
250 mm
Medida interior Longitud L1
430 mm
Medida interior Altura H1
120 mm
Peso
11,5 kg
Material
Aluminio
Número de mangos
2 ud.
Con tapa
sí
Rodillos integrados
no
Apilable
sí
Tipo de producto
Caja

Identificación y clasificación

Número de artículo 981119 2
EAN / GTIN 4003866405824
Número del fabricante 40582
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Ejecución:

Recipiente especial de alta calidad de aluminio para el almacenamiento seguro y el transporte de pilas de iones de litio. Adecuado para el transporte de prototipos, nuevos/intactos (comprobado UN 38.3), así como baterías defectuosas o críticamente defectuosas (comprobar fijación / autorización en caso necesario) según ADR SV 376 y la norma de embalaje P911, así como pilas para la eliminación y el reciclaje.
Prueba de incendio según P911 superada con éxito: temperatura exterior máxima por debajo de 100 °C, sin escape de llamas y astillas en caso de accidente.
Material acolchado y de tapicería no inflamable, no conductivo eléctricamente y sin polvo. Junta de la tapa espumada. Apilable, con cierres cómodos. Masa bruta máxima. Homologación para mercancías peligrosas: 65 kg.
Homologación para pilas de iones de litio críticamente defectuosas hasta 814 Wh. Aprovechamiento del interior: 3 compartimientos No hay propagación de llamas a las baterías adyacentes.

Norma:

UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.