Cutie AkkuSafe, Tip: 2

Cod articol.: 981119 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Volumul genţii V 67 l
Dimensiune exterioară L L 600 mm
Dimensiune exterioară l B 600 mm
Dimensiune exterioară H H 250 mm
Dimensiune interioară L L1 430 mm
Dimensiune interioară H H1 120 mm
Greutate 11,5 kg
Material Aluminiu
Număr mânere 2 buc.
Cu capac da
Roţi integrate nu
Poate fi stivuit da
Tip produs Ladă

Identificare și clasificare

Cod articol 981119 2
EAN / GTIN 4003866405824
Număr producător 40582
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Execuţie:

Recipient special de înaltă calitate din aluminiu pentru depozitarea sigură şi transportul bateriilor Li-ion. Recomandată pentru transportul prototipurilor, bateriilor noi/intacte (testat UN 38.3) precum şi al bateriilor deteriorate sau defecte/cu defecţiuni critice (A se vedea specificaţia/aprobarea. A se solicita, dacă este necesar) în conformitate cu ADR SV 376 şi instrucţiunea de ambalare P911, precum şi al bateriilor destinate eliminării şi reciclării.
Testul de rezistenţă la foc în conformitate cu P911 a fost trecut cu succes: temperatura exterioară maximă sub 100 °C, fără scăpări de flăcări şi fragmente în caz de avarie.
Materialul de căptuşeală şi materialul absorbant sunt neinflamabile, neconductoare electric şi fără praf. Etanşare cu spumă pentru capac. Posibilitate de stivuire, cu încuietoare Comfort. Masa brută maximă - aprobare pentru mărfuri periculoase: 65 kg.
Aprobare pentru bateriile Li-ion cu defecţiuni critice de până la 814 Wh. Utilizare interioară: 3 compartimente. Fără propagarea flăcărilor la acumulatorii învecinaţi.

Standard:

UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.