• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Torcia tattica con corpo in alluminio di alta qualità

Codice art.: 9802
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 9802
EAN / GTIN 4029113980203
Codice del produttore 9802
Produttore/persona responsabile Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrizione

Descrizione:

La piccola torcia tattica T2 è lunga solo 11,5 cm e pesa solo 98 g, batterie incluse, ma con i suoi 240 lumen raggiunge una portata luminosa fino a 180 m. Il suo robusto corpo in alluminio con superficie antiscivolo diamantata è maneggevole e presenta un’elevata resistenza agli urti e agli spruzzi d’acqua, che la rendono adatta a tutti i tipi di impieghi tattici. La lampada può essere azionata facilmente con una sola mano grazie all’interruttore posto sul cappuccio terminale. La durata della batteria in modalità risparmio energetico con 25 lm è di massimo 25 ore. La fornitura comprende: Lampada, un set di batterie (3 batterie micro AAA), cinturino da polso. Classe di protezione IPX6.