Lampe torche tactique avec boîtier en aluminium haut de gamme

Réf.: 9802
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 9802
EAN / GTIN 4029113980203
Réf. fabricant 9802
Fabricant/personne responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Description

Description:

La petite lampe torche tactique T2 ne mesure que 11,5 cm de long et ne pèse que 98 g, piles comprises, mais atteint une portée lumineuse de 180 m avec 240 lumens. Son boîtier robuste en aluminium avec une surface diamantée antidérapante tient bien en main et présente une grande résistance aux chocs et aux projections d’eau, ce qui la rend idéale pour toutes sortes d’utilisations tactiques. La lampe peut être commandée facilement d’une seule main grâce à son interrupteur situé sur l’embout. En mode économie d’énergie à 25 lm, l’autonomie de la batterie peut atteindre 25 heures. La livraison comprend: Lampe, un jeu de piles (3 piles micro AAA), dragonne. Classe de protection IPX6.