Taktická svítilna s vysoce kvalitním hliníkovým pouzdrem

Artiklové číslo: 9802
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 9802
EAN / GTIN 4029113980203
Číslo výrobce 9802
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

Malá taktická svítilna T2 je dlouhá pouze 11,5 cm a váží včetně baterií pouhých 98 g, ale s výkonem 240 lumenů dosahuje svítivosti až 180 m. Její robustní hliníkové pouzdro s povrchem s diamantovým vzorem, který zajišťuje dobrý úchop, dobře padne do ruky a vykazuje vysokou odolnost proti nárazům a stříkající vodě, což ji předurčuje pro taktické použití všeho druhu. Svítidlo lze snadno ovládat jednou rukou pomocí spínače na koncovce. Výdrž baterie v úsporném režimu s 25 lm je až 25 hodin. Rozsah dodávky zahrnuje: Svítidlo, sada baterií (3x baterie Micro AAA), poutko na ruku. Třída ochrany IPX6.