Esecuzione:
Sistema di distribuzione automatica con innovativo meccanismo rotativo per garantire il prelievo sicuro di ciascun singolo articolo. Prelievo prodotti molto rapido grazie a ridotti tempi di accesso, scomparto ad apertura automatica e segnale ottico in corrispondenza dello scomparto di prelievo. Il carosello del Tool24 PickOne è disponibile nella configurazione standard con 4 diverse dimensioni degli scomparti ed è progettato per una portata di oltre 1000 kg, specificamente per l’uso industriale. Applicazione flessibile di un touchscreen grazie ai pannelli forati montati da entrambi i lati.
Il sistema master può essere ingrandito a piacere con ulteriori sistemi di ampliamento e combinato con tutte le varianti hardware Tool24.
Questo articolo è compatibile con le soluzioni software di Hoffmann Group Connected.
Con questo articolo acquisisci un elemento fondamentale per la tua produzione digitale e collegata in rete. Grazie all’interazione con il rispettivo modulo software è possibile registrare un aumento in termini di produttività.
Il sistema principale di Tool24 PickOne è un
sistema di distribuzione prodotti all’avanguardia, sviluppato appositamente per l’uso industriale. Combina le funzioni di un magazzino utensili con la sicurezza e l’efficienza di un armadio portautensili automatizzato.
Grazie all’innovativo sistema a tamburo, è garantito un
prelievo singolo sicuro di ogni articolo. Tempi di accesso brevi, un vano ad apertura automatica e un segnale ottico sul vano di prelievo rendono l’utilizzo particolarmente rapido e intuitivo. Con una
portata dell’armadio di oltre 1000 kg, il sistema è estremamente robusto e affidabile.
Il tamburo del
magazzino utensili GT24S può essere configurato individualmente con quattro diverse dimensioni di scomparti. In questo modo è possibile riporre in modo sicuro e salvaspazio articoli di piccole dimensioni come inserti o altri utensili.
Ogni scomparto può sostenere fino a 2 kg, consentendo di disporre così del massimo numero di spazi di stoccaggio: l’ideale per una gestione strutturata dei materiali di consumo.
Il sistema principale può essere ampliato a piacere con moduli di espansione (n. art.
979221) ed è completamente compatibile con tutte le varianti hardware Tool24. Come parte delle soluzioni
Hoffmann Group Connected, l’armadio portautensili
Tool24 PickOne supporta l’interconnessione digitale nella produzione e consente aumenti sostenibili della produttività.
Numero massimo di scomparti di stoccaggio, ideale per la distribuzione di articoli poco voluminosi, come ad es. gli inserti.
Fornitura:
Touchscreen da 22 pollici, scanner codici a barre, PC con pacchetto software Basic incluso, sistema operativo in inglese.
Sistema di distribuzione prodotti con 640 scomparti.
Verniciatura:
Corpo grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, termoverniciati.
Nota:
Il carosello Tool24 PickOne può essere configurato con 4 diverse dimensioni scomparto, a seconda della tipologia di articoli da distribuire. Rivolgetevi al vostro consulente specializzato per maggiori approfondimenti.
Le indicazioni sul peso si intendono senza PC né schermo.
- Articolo con servizi accessori da quotare separatamente.
Warning:
Uso previsto- Sistema di distribuzione prodotti con protezione dell’accesso per persone con autorizzazione per prelievo, immagazzinamento e gestione degli articoli.
- Scanner codici a barre per la scansione degli articoli.
- Gestione, controllo del riempimento e del prelievo mediante monitor con touchscreen (sistema master).
- Immagazzinare gli articoli solo se sono puliti.
- Per operazioni di immagazzinamento e prelievo sicure, conservare gli articoli su ruote o riaffilati nell’imballaggio.
- Per uso industriale in ambienti interni. Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
- Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
Uso scorretto ragionevolmente prevedibile- Non conservare generi alimentari.
- Non usare in aree a rischio di esplosione.
- Non immagazzinare alcun recipiente contenente liquidi, gas o sostanze che rientrino nella classificazione di materiali pericolosi.
- Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
- Non apportare modifiche non autorizzate.
- Non sostituire l’illuminazione a LED montata.