• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Elmetto protettivo uvex pheos alpine giallo

Codice art.: 9773150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, giallo Giallo segnale
Con disco no; no
Chiusura Sistema di chiusura a rotazione
Dimensione internazionale onesize
Colore giallo
Tipo di prodotto Casco
Materiale Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
Circonferenza testa min. 52 cm
Circonferenza testa max. 61 cm
Riutilizzo Riutilizzabile
Regolazione taglia si
Normativa EN 397
Termostabilità min. -30 °C
Caratteristiche Fascia tergisudore integrata; Fissaggio per lampada frontale
Genere Unisex
Categoria di protezione II
Peso totale 490 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9773150
EAN / GTIN 4031101510378
Codice del produttore 9773150
Numero-L L01660 1433
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • La protezione della testa non potrebbe essere più versatile: L’uvex pheos alpine combina i requisiti versatili del settore industriale (secondo la norma EN 397) e dell’alpinismo (secondo la norma EN 12492) in una calzata unica.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Casco multifunzionale per lavori in quota e soccorso
  • Combinazione delle caratteristiche del casco di protezione industriale (EN 397) con i requisiti di un casco da alpinismo (EN 12492)
  • Casco di protezione con fessura sulla parte frontale per lampade da casco
  • Attacchi laterali Euroslot (30 mm) per il fissaggio di cuffie antirumore o del sistema di visiera uvex pheos
  • Sono disponibili sistemi di fissaggio per lampada frontale, occhiali a visiera intera e visiera protettiva
  • disponibile nei colori: bianco, giallo, arancione, rosso, verde, blu, nero

Caratteristiche di comfort

  • Il sistema di sostegno tessile a sei punti garantisce una vestibilità ottimale e un elevato comfort
  • Interni con sistema a rotella per la regolazione continua della larghezza
  • Fornito di serie con una fascia antisudore in PU nera (n. art. 9760.009); come opzione è disponibile una fascia antisudore chiara in similpelle (n. art. 9760.005)

Caratteristiche di sicurezza

  • è conforme alla norma EN 397 e ai requisiti aggiuntivi per temperature molto basse (-30 °C)
  • Cinghia sottogola a quattro punti saldamente rivettata, conforme alla norma EN 12492
  • Cinghia sottogola in dotazione (n. art. 9790.005) da utilizzare in conformità alla norma EN 397
  • La calotta leggera in ABS garantisce protezione e resistenza

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: uvex pheos alpine
  • Lunghezza visiera: picco corto
  • Materiale della calotta esterna: Copolimero di acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
  • Dimensione: 52 cm/61 cm