Cască de protecţie uvex pheos alpin galben cu ventilație

Cod articol.: 9773150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, galben Galben semnal
Cu disc nu; nu
Închidere Închidere rotativă
Mărimi internaţionale onesize
Culoarea galben
Tip produs Cască
Material Stirat de acrilonitril butadienă (ABS)
Circumferința capului min. 52 cm
Circumferința capului max. 61 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 397
Rezistență la temperatură min. -30 °C
Caracteristici Atașament lampă frontală; Bandă de transpirație integrată
Sex Unisex
Categoria de protecție II
Greutate totală 490 g

Identificare și clasificare

Cod articol 9773150
EAN / GTIN 4031101510378
Număr producător 9773150
L-Număr L01660 1433
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Protecția capului cu greu ar putea fi mai versatilă: Uvex pheos alpine combină cerințele versatile ale sectorului industrial (în conformitate cu EN 397) și ale alpinismului (în conformitate cu EN 12492) într-o potrivire unică.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Cască multifuncțională pentru lucrări la înălțime și operațiuni de salvare
  • Combinarea caracteristicilor căștii de protecție industrială (EN 397) cu cerințele unei căști de alpinism (EN 12492)
  • Cască de protecție cu fantă în partea frontală pentru lanterne de cască
  • Suporturi laterale Euroslot (30 mm) pentru fixarea căștilor de protecție auditivă sau a sistemului de vizor uvex pheos
  • Sunt disponibile opțiuni de fixare pentru lanterna frontală, ochelarii transparenți și masca de protecție
  • disponibil în culorile: alb, galben, portocaliu, roșu, verde, albastru, negru

Caracteristici de confort

  • Sistemul de prindere textilă în șase puncte asigură o potrivire optimă și un confort ridicat
  • Interior cu sistem de roți rotative pentru reglarea infinită a lățimii
  • Livrat în mod standard cu o bandă de transpirație din PU neagră (Cod 9760.009); opțional, este disponibilă o bandă de transpirație deschisă la culoare din piele sintetică (Cod 9760.005)

Caracteristici de protecție

  • respectă standardul EN 397 și cerințele suplimentare pentru temperaturi foarte scăzute (-30 °C)
  • Curea de bărbie cu patru puncte de prindere, fixată prin nituri, destinată utilizării în conformitate cu standardul EN 12492
  • Curea de bărbie inclusă (cod 9790.005) pentru utilizare conform EN 397
  • Carcasa ușoară a căștii, realizată din ABS, oferă protecție și rezistență

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex pheos alpine
  • Lungimea vizierei: vârf scurt
  • Material carcasă exterioară: Copolimer de acrilonitril butadien stiren (ABS)
  • Dimensiuni: 52 cm/61 cm