Casco de protección uvex pheos alpine amarillo

Número de artículo: 9773150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color, amarillo Amarillo señales
Con visera no; no
Cierre Cerrojo
Talla internacional onesize
Color amarillo
Tipo de producto Casco
Material Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Circunferencia de la cabeza mín. 52 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 61 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud
Norma EN 397
Resistencia a la temperatura mín. -30 °C
Características Banda antisudor integrada; Fijación para linterna frontal
Sexo Unisex
Categoría de protección II
Peso total 490 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 9773150
EAN / GTIN 4031101510378
Número del fabricante 9773150
Número L L01660 1433
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • La protección de la cabeza no podría ser más versátil: La uvex pheos alpine combina los versátiles requisitos del sector industrial (según EN 397) y del alpinismo (según EN 12492) en un ajuste único.

Característica:

Características generales

  • Casco multifuncional para trabajos en altura y rescate
  • Combinación de las características del casco de seguridad industrial (EN 397) con los requisitos de un casco de alpinismo (EN 12492)
  • Cascos protectores con ranura en la parte frontal para lámparas de casco
  • Acomodaciones laterales tipo Euroslot (30 mm) para colocar protectores auditivos de cápsula o el sistema de visera uvex pheos
  • Existen opciones de fijación para linternas frontales, gafas de visión total y protectores faciales
  • disponible en los colores: blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul, negro

Características de confort

  • El sistema de sujeción textil de seis puntos garantiza un ajuste óptimo y una gran comodidad
  • Interior con sistema de rueda giratoria para ajustar la anchura de forma continua
  • Se suministra de serie con una cinta antisudor de PU negra (n.º de art. 9760.009); opcionalmente, hay disponible una cinta antisudor clara de cuero sintético (n.º de art. 9760.005)

Características de seguridad

  • Cumple con la norma EN 397 y los requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-30 °C)
  • Correa de barbilla de cuatro puntos firmemente remachada, conforme a la norma EN 12492
  • Correa para la barbilla incluida (n.º de art. 9790.005) para su uso conforme a la norma EN 397
  • La carcasa ligera del casco, fabricada en ABS, ofrece protección y resistencia

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex pheos alpine
  • Longitud de la visera: Pico corto
  • Material de la calota exterior: Copolímero de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
  • Tamaño: 52 cm/61 cm