Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di pulizia ESD, Modello: 1

Codice art.: 972930 1

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972930 1
EAN / GTIN 4057989645742
Codice del produttore C-221-64574 (64574)
Produttore/persona responsabile BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Descrizione

Esecuzione:

Il detergente ESD Clean-STAT pulisce accuratamente tutte le superfici. In questo modo ne mantiene la conducibilità e non lascia residui isolanti. Il contenuto di 5 litri corrisponde a 125 litri di detergente per superfici. Il flacone spray a prova di ESD ha una resistenza superficiale media compresa tra 109 e 1010 Ω / m2. Disperde una carica statica di + 5000 V con un’umidità relativa del 40% in meno di 2 secondi. Grazie alla sua particolare composizione, non reagisce con soluzioni come tricloroetano o alcool. Il valore di ph della soluzione acquosa testata prima e dopo un periodo di prova di sette giorni è rimasto invariato. Non è stato possibile determinare cambiamenti nei colori e nei materiali.

Fornitura:

Set composto da:
1 × tanica di concentrato da 5 l
1 × pompa manuale (per corsa 20-30 ml)
1 × flacone spray ESD da 500 ml.