Scopa ESD, Modello: 1

Codice art.: 972922 1
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Zona di protezione ESD (EPA) sì
Larghezza spazzola 300 mm
Per trucioli metallici no
Tipo di prodotto Scopa
Forma forma diritta
Con foro di aggancio si
Lunghezza manico 1.480 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972922 1
EAN / GTIN 4057989317182
Codice del produttore C-212-1429 (31718)
Produttore/persona responsabile BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Descrizione

Esecuzione:

Scopa conduttiva ESD (circa 105 Ω) con manico in alluminio, setole conduttive e simbolo ESD.