Escoba ESD, Tipo: 1

Número de artículo: 972922 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA) sí
Anchura del cepillo 300 mm
Para virutas metálicas no
Tipo de producto Escoba
Forma forma recta
Con agujero para colgar sí
Longitud de mango 1.480 mm
Propiedad electrostática EGB/ESD
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 972922 1
EAN / GTIN 4057989317182
Número del fabricante C-212-1429 (31718)
Fabricante/responsable BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Descripción

Ejecución:

Escoba conductiva ESD (aprox.105 Ω) con mango de aluminio, cerdas conductoras y símbolo ESD.