ESD šluota, Tipas: 1

Prekės Nr.: 972922 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ESD apsaugos zona (EPA) taip
Šepečio plotis 300 mm
Tinka metalo drožlėms ne
Produkto rūšis šluota
Forma ties.
Su skyle pakabinimui taip
Koto ilgis 1 480 mm
Elektrostatinė savybė EGB/ESD
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972922 1
EAN / GTIN 4057989317182
Gamintojo numeris C-212-1429 (31718)
Gamintojas / atsakingas asmuo BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Germany, www.bjz.de

Aprašymas

Modelis:

ESD šluota (apie 105 Ω) su aliumininiu kotu, laidžiais šereliais ir ESD simboliu.