{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| ESD-beschermingszone (EPA) | ja | |
| Borstelbreedte | 300 mm | |
| Geschikt voor metaalspanen | nee | |
| Producttype | bezem | |
| Vorm | recht | |
| Met ophanggat | ja | |
| Lengte van de steel | 1.480 mm | |
| Elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
| Inhoud | losse onderdelen |
| Artikelnummer | 972922 1 | |
| EAN/GTIN | 4057989317182 | |
| Nummer fabrikant | C-212-1429 (31718) | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de |