• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set base ESD, Dimensioni tappetino: 600X900mm

Codice art.: 972850 600X900
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensioni tappetino (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Larghezza 600 mm
Profondità 900 mm
Colore grigio platino
Tipo di prodotto Assortimento ESD

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972850 600X900
EAN / GTIN 4057989017907
Codice del produttore C-184 102P 10,3
Produttore/persona responsabile BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Descrizione

Esecuzione:

Set composto da: 1× polsiera di messa a terra in tessuto blu come n. art. 972802 Dim. B. Componente di messa a terra n. art. 972821 Dim. DE1W. Cavo a spirale di messa a terra con pulsante, n. art. 972811 Dim. 10,3.
Tappetino da tavolo, colore grigio platino, n. art. 972555 Dim. 600×900.

Nota:

In abbinamento a un tappeto da terra ESD soddisfa i requisiti minimi di un EPA.

Download & documenti

Prodotti correlati