Začetna garnitura ESD, Mere namizne podloge: 600X900mm

Št. art.: 972850 600X900
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Mere namizne podloge (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Širina 600 mm
Globina 900 mm
Barva platinasto siva
Vrsta izdelka Ponudba ESD

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972850 600X900
EAN/GTIN 4057989017907
Številka proizvajalca C-184 102P 10,3
Proizvajalec/odgovorna oseba BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Opis

Izvedba:

Garnitura vsebuje: 1× tekstilna ozemljilna zapestnica modro, št. 972802 vel. B. Ozemljilni element št. 972821 vel. DE1W. Ozemljilni spiralni kabel s pritisnim gumbom, art. 972811 vel. 10,3.
Namizna podloga, platinasto siva barva, art. 972555, vel. 600x900.

Opomba:

V povezavi z ESD-talnimi oblogami izpolnjuje minimalne zahteve za EPA.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov