Základní sada ESD, Rozměry stolní rohože: 600X900mm

Artiklové číslo: 972850 600X900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměry stolní rohože (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Platinová šedá
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Šedá
Typ kabelu Spirálový kabel
Materiál tkanina
Uzávěr spoj se suchým zipem
Šířka 600 mm
Délka 900 mm
Druh produktu Sada pro uzemnění osob
Norma EN 61340
Vlastnosti Nastavitelná velikost
Typ přípojky druk; Zástrčka SCHUKO®
Uzemnění osob primární

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972850 600X900
EAN / GTIN 4057989017907
Číslo výrobce C-184 102P 10,3
Výrobce/odpovědná osoba BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Popis

Provedení:

Sada obsahuje: 1× textilní uzemňovací náramek modrý jako č. 972802 vel. B, uzemňovací blok č. 972821 vel. DE1W. Spirálový uzemňovací kabel s drukem, č. 972811 vel. 10,3.
Stolní rohož, barva platinově šedá, č. 972555 vel. 600×900.

Poznámka:

Splňuje ve spojení s podlahovou rohoží minimální požadavky na EPA.