• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cavo a spirale di messa a terra, Collegamento pulsante: 10,3mm

Codice art.: 972811 10,3
Prezzo per 1 Articolo (6,50 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Collegamento pulsante (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Lunghezza 2.400 mm
Collegamento contatto pulsante (1) Collegamento polsiera di messa a terra ⌀ 4,0 mm
Collegamento contatto pulsante (2) Collegamento cavi a spirale ⌀ 10,3 mm
Per uso internazionale
Messa a terra di persone primario
Tipo di cavo a spirale
Tipo di prodotto Cavo di messa a terra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972811 10,3
EAN / GTIN 4057989010274
Codice del produttore C-191 086
Produttore/persona responsabile BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Descrizione

Esecuzione:

Elevata elasticità e buona capacità di ritorno. Sistema cavo-connettore rinforzato con ottima resistenza alla trazione. Lunghezza in allungo: 2,4 m, lato del polso con resistenza di protezione da 1 MΩ (posizione contrassegnata). Dotato di un pulsante di 4,0 mm per la polsiera di messa a terra (compatibile a livello internazionale) e uno di 10,3 mm per il collegamento alla massa. Estremamente leggero per un comfort ottimale.