{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 7035 | |
| Parte descritta | Custodia | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio chiaro | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Materiale | Lamiera di acciaio | |
| Colore | grigio | |
| Con cassetti | no | |
| Ventilazione sopralzo | no | |
| Struttura della serratura | Serratura a cilindro | |
| Altezza utile corpo | 125 mm | |
| Larghezza corpo in G | 24 | |
| Profondità corpo in G | 26 | |
| Portata | 75 kg | |
| Parte descritta | Schublade | |
| Tipo di prodotto | Armadio a modulo da montare e come struttura portante | |
| Peso | 9,6 kg | |
| Situazione di installazione e montaggio | Elemento di montaggio variabile | |
| Campo di impiego | Officina | |
| Configurazione | Es. non configurata | |
| Larghezza complessiva | 600 mm | |
| Profondità complessiva | 650 mm | |
| Altezza complessiva | 200 mm | |
| Larghezza corpo | 600 mm | |
| Profondità corpo | 650 mm | |
| Altezza corpo | 200 mm | |
| Unità specifica del produttore del corpo | G |
| Codice articolo | 972040 200 | |
| EAN / GTIN | 4067263126690 | |
| Codice del produttore | 972040 200 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |