{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Korisna površina ladice u G | 20×20 | |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
| Visina | 200 mm | |
| širina | 600 mm | |
| Dubina | 650 mm | |
| Širina u G | 24 | |
| Dubina u G | 26 | |
| Korisna visina | 125 mm | |
| Korisna površina za ladice | 125 mm | |
| Težina | 9,6 kg | |
| Vrsta proizvoda | Kućište radne klupe |
| Broj artikla | 972040 200 | |
| EAN / GTIN | 4067263126690 | |
| Broj proizvođača | 972040 200 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |