{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Popsaná část | Plášť | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | šedá | |
| Se zásuvkami | ne | |
| Větrání skříně | ne | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Korpus užitná výška | 125 mm | |
| Korpus šířka v G | 24 | |
| Korpus hloubka v G | 26 | |
| Nosnost | 75 kg | |
| Popsaná část | Schublade | |
| Druh produktu | Skříňový modul horní a dolní | |
| Hmotnost | 9,6 kg | |
| Situace při instalaci a montáži | Vestavní dílec variabilní | |
| Rozsah použití | Dílna | |
| Konfigurace | Nekonfigurovaný | |
| Celková šířka | 600 mm | |
| Celková hloubka | 650 mm | |
| Celková výška | 200 mm | |
| Korpus šířka | 600 mm | |
| Korpus hloubka | 650 mm | |
| Korpus výška | 200 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce – těleso | G |
| Katalogové číslo | 972040 200 | |
| EAN / GTIN | 4067263126690 | |
| Číslo výrobce | 972040 200 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |